pagina iniziale

BTICINO - BTIS391 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI PIATTI 2X1MM - S391

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS391 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI PIATTI 2X1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per conduttore flessibile -

  • Diametro del cavo - 2...2 mm

  • Adatto per conduttore a più fili -

  • Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità - 3.1...3.1 mm²

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543382394

Codice prodotto

BTIS391

Cod. produttore

S391

Produttore

BTI

Colore:

Bianco

Adatto per conduttore flessibile:

Diametro del cavo:

2...2 mm

Adatto per conduttore a più fili:

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

3.1...3.1 mm²

Adatto per conduttori massicci:

Trasparente:

no

confezione con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi piatti 2x1 mm - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122