BTICINO - BTIS2013 KIT - 5 MORSETTI PER CAVI DA 10MMQ - S2013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Tensione nominale - 380 V
Adatto per conduttore flessibile - sì
Diametro del cavo - 3.6...3.6 mm
Adatto per conduttore a più fili - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8012199419299
Codice prodotto
BTIS2013
Cod. produttore
S2013
Produttore
BTI
Colore:
Neutro
Tensione nominale:
380 V
Adatto per conduttore flessibile:
sì
Diametro del cavo:
3.6...3.6 mm
Adatto per conduttore a più fili:
sì
Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:
10...10 mm²
Adatto per conduttori massicci:
sì
Trasparente:
sì


