pagina iniziale

BTICINO - BTIS2012 KIT - 10 MORSETTI PER CAVI DA 6MMQ - S2012

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS2012 KIT - 10 MORSETTI PER CAVI DA 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Tensione nominale - 380 V

  • Adatto per conduttore flessibile -

  • Diametro del cavo - 2.8...2.8 mm

  • Adatto per conduttore a più fili -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199419268

Codice prodotto

BTIS2012

Cod. produttore

S2012

Produttore

BTI

Colore:

Neutro

Tensione nominale:

380 V

Adatto per conduttore flessibile:

Diametro del cavo:

2.8...2.8 mm

Adatto per conduttore a più fili:

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Adatto per conduttori massicci:

Trasparente:

confezione con 10 morsetti volanti unipolari sezionabili per cavi da 6 mmq - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122