pagina iniziale

BTICINO - BTINT4037N LL - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO TECH - NT4037N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per tende veneziane -

  • Per avvolgibili -

  • Per tende solari - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto unipolare

Confezione

  • 1 PZ

Per tende veneziane:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto unipolare

Numero di poli:

1

Tipo di comando:

Levetta singola

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

no

A comando meccanico:

A comando elettronico:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di tasti:

1

Numero moduli da frutto:

1

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.5 mm

Profondità di incasso:

25.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Tech