pagina iniziale

BTICINO - BTIMPXX01 SUPPORTO EMS MEGABREAK >=2500 - MPXX01

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIMPXX01 SUPPORTO EMS MEGABREAK >=2500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Altro

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - no

  • Montaggio su guida a DIN opzionale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543779859

Codice prodotto

BTIMPXX01

Cod. produttore

MPXX01

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Supporto EMS per MEGABREAK standard (4 moduli DIN)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO