pagina iniziale

BTICINO - BTIM8T415 SHUNT TRIP 415V A.C. - M8T415

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM8T415 SHUNT TRIP 415V A.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 373.5...484 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 373.5...484 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199969688

Codice prodotto

BTIM8T415

Cod. produttore

M8T415

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

373.5...484 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

373.5...484 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

sì

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 415Vac

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO