pagina iniziale

BTICINO - BTIM7X60 MEGATIKER M3 160 MORSETTI 4P - M7X60

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM7X60 MEGATIKER M3 160 MORSETTI 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di collegamento - Raccordo a vite/molla

  • Numero di poli - 4

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543768006

Codice prodotto

BTIM7X60

Cod. produttore

M7X60

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Vite

Corrente nominale:

160 A

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite/molla

Numero di poli:

4

Con protezione dal contatto:

no

Sezione conduttore, ingresso:

2.5...50 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

4

Numero di uscite:

0

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

sì

Larghezza:

16.5 mm

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

sì

Profondità:

15 mm

Altezza:

24 mm

Morsetti per interruttori M3 160 4P per cavo alluminio o rame flessibile: 1x50 mm2 o rigido 1x70mm2

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO