pagina iniziale

BTICINO - BTIM7S024 SGANCIATORE LANCIO 24V AC DC - M7S024

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199973500

Codice prodotto

BTIM7S024

Cod. produttore

M7S024

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21.6...26.4 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

sì

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 24Vac/dc - per M1 160 e M2 250

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO