pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIM7R07 BLOCCO A CHIAVE MAN DIR RONIS - M7R07

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Chiave

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

  • Tipo di chiusura - Cilindro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973470

Codice prodotto

BTIM7R07

Cod. produttore

M7R07

Produttore

BTI

Tipo di maniglia:

Chiave

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Blocco a chiave tipo Ronis per manovre rotanti dirette art. M7R01 e M7R03