BTICINO - BTILND4812BI LL - PLACCA PROFILATO 1+1P BIANCA - LND4812BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8005543457672
Codice prodotto
BTILND4812BI
Cod. produttore
LND4812BI
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
36 mm
Altezza:
151 mm
Profondità:
9.3 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm


