pagina iniziale

BTICINO - BTILNC4826ST LL - PLACCA 3+3P STREET - LNC4826ST

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543605240

Codice prodotto

BTILNC4826ST

Cod. produttore

LNC4826ST

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

134 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

120 mm

Profondità:

4.75 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca AIR 3+3 moduli - street - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO