pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTILNC4804CRS LL - PLACCA 4P CROMO SPAZZOLATO - LNC4804CRS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTILNC4804CRS LL - PLACCA 4P CROMO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543604960

Codice prodotto

BTILNC4804CRS

Cod. produttore

LNC4804CRS

Produttore

BTI

Numero di unità:

4

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

142 mm

Profondità:

4.75 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca AIR 4 moduli - cromo spazzolato - materiale metallo