pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4826KF LL - PLACCA 3+3P FUMO DI LONDRA - LNA4826KF

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543426227

Codice prodotto

BTILNA4826KF

Cod. produttore

LNA4826KF

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

134 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Profondità:

9.3 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca quadra 3+3 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO