pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4807BI LL - PLACCA 7P BIANCA - LNA4807BI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543425886

Codice prodotto

BTILNA4807BI

Cod. produttore

LNA4807BI

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

208 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca quadra 7 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO