pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4807AE LL - PLACCA 7P AVENUE - LNA4807AE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543425671

Codice prodotto

BTILNA4807AE

Cod. produttore

LNA4807AE

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

208 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7030

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca quadra 7 moduli - avenuev - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO