pagina iniziale

BTICINO - BTIL4826AC LIVING INT - PLACCA 3+3 POSTI ACCIAIO SC - L4826AC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199722870

Codice prodotto

BTIL4826AC

Cod. produttore

L4826AC

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

128 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7012

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca 3+3 moduli - colore acciaio scuro - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO