pagina iniziale

BTICINO - BTIL4037N LL - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO ANTRA - L4037N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543699133

Codice prodotto

BTIL4037N

Cod. produttore

L4037N

Produttore

BTI

Tipo di comando:

Levetta singola

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Tipologia:

Tasto unipolare

Numero di poli:

1

Con bloccaggio meccanico:

no

Materiale:

Plastica

A comando elettronico:

no

A comando meccanico:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di tasti:

1

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Numero moduli da frutto:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

35.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Per tende veneziane:

sì

Per avvolgibili:

sì

Per tende solari:

no

Con bloccaggio elettrico:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.5 mm

Profondità di incasso:

25.5 mm

Pulsante Living - doppio (1P/NO)+(1P/NO) interbloccato 10A - Antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO