BTICINO - BTIKVAL26 VALIGIA LIVING NOW - KVAL26
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 21
Colore - Alluminio
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8005543815052
Codice prodotto
BTIKVAL26
Cod. produttore
KVAL26
Produttore
BTI
Numero di unità:
21
Colore:
Alluminio
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con coperchio a cerniera:
sì
Larghezza:
340 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
105 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7005
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
340 mm
Profondità:
205 mm
Altezza della parte incassata:
105 mm


