pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4806NG L.NOW - PLACCA 6P SPACE - KA4806NG

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543617960

Codice prodotto

BTIKA4806NG

Cod. produttore

KA4806NG

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

192.5 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

192.5 mm

Profondità:

31 mm

Altezza della parte incassata:

86 mm

Placca Living Now 6 moduli - space - materiale: zama

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO