pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4803ZW L.NOW - PLACCA 3P ORO - KA4803ZW

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543616369

Codice prodotto

BTIKA4803ZW

Cod. produttore

KA4803ZW

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

125 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

125 mm

Profondità:

30 mm

Altezza della parte incassata:

86 mm

Placca Living Now 3 moduli - oro - materiale: zama

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO