BTICINO - BTIKA4803KC L.NOW - PLACCA 3M CHAMPAGNE - KA4803KC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8005543783078
Codice prodotto
BTIKA4803KC
Cod. produttore
KA4803KC
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
125 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
86 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
1019
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
125 mm
Profondità:
30 mm
Altezza della parte incassata:
86 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


