pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4802MM L.NOW - PLACCA 2P OPTIC - KA4802MM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543620472

Codice prodotto

BTIKA4802MM

Cod. produttore

KA4802MM

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1015

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

102.5 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

102.5 mm

Altezza della parte incassata:

86 mm

Placca Living Now 2 moduli - optic - materiale: plastica effetto pixel