pagina iniziale

BTICINO - BTIK4215 L.NOW LETTORE TRANSPONDER - K4215

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione biometrica - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 500 m

  • Attivazione meccanica - no

  • Comunicazione tramite wireless - sì

  • Visualizzazione dello stato di attivazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543615171

Codice prodotto

BTIK4215

Cod. produttore

K4215

Produttore

BTI

Attivazione biometrica:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

500 m

Attivazione meccanica:

no

Comunicazione tramite wireless:

sì

Visualizzazione dello stato di attivazione:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale:

Plastica

Larghezza:

19 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

46 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell’impianto antifurto o l’attivazione/disattivazione di Nr.5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Da completare con cover di finitura color bianco, sabbia o nero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO