BTICINO - BTIJG4306A16 MATIXGO - RCBO 1P+N 16A 30MA GRIGIO - JG4306A16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
6 PZ
EAN
8005543745502
Codice prodotto
BTIJG4306A16
Cod. produttore
JG4306A16
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
1500 kA
Numero moduli DIN:
45
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
1500 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
1500 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
253 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
1
Resistenza a corrente impulsiva:
3000 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...3 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...35 °C
Profondità di incasso:
40 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO