pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4305A10 MATIXGO - RCBO 1P+N 10A 10MA GRIGIO - JG4305A10

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJG4305A10 MATIXGO - RCBO 1P+N 10A 10MA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543745205

Codice prodotto

BTIJG4305A10

Cod. produttore

JG4305A10

Produttore

BTI

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

1500 kA

Numero moduli DIN:

45

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

1500 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

1500 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

253 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

1

Resistenza a corrente impulsiva:

3000 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...3 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...35 °C

Profondità di incasso:

40 mm

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 10A 230Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO