BTICINO - BTIJG4301A10 MATIXGO - MCB 1P+N 10A GRIGIO - JG4301A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8005543745243
Codice prodotto
BTIJG4301A10
Cod. produttore
JG4301A10
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
22.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
40 mm
Dispositivi supplementari possibili:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
253 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...2.5 mm²
Classe di limitazione energetica:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...3 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...35 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO