BTICINO - BTIJA4819ES MATIXGO - PLACCA 2P CENT. STEEL - JA4819ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8005543722572
Codice prodotto
BTIJA4819ES
Cod. produttore
JA4819ES
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
125 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
84 mm
Protezione della superficie:
Decorazione
Codice RAL (simile):
9007
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
102 mm
Profondità:
7 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


