BTICINO - BTIJA4819EN MATIXGO - PLACCA 2P CENT. BLACK NICKEL - JA4819EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8005543722558
Codice prodotto
BTIJA4819EN
Cod. produttore
JA4819EN
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9011
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
125 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
7 mm
Larghezza di montaggio:
102 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


