pagina iniziale

BTICINO - BTIJA4804BB MATIXGO - PLACCA 4P BIO - JA4804BB

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJA4804BB MATIXGO - PLACCA 4P BIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543744581

Codice prodotto

BTIJA4804BB

Cod. produttore

JA4804BB

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

147 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

84 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

8024

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

147 mm

Profondità:

7 mm

Altezza della parte incassata:

84 mm

Placca MatixGO 4 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO