BTICINO - BTIJA4803JG MATIXGO - PLACCA 3P GREY - JA4803JG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8005543721728
Codice prodotto
BTIJA4803JG
Cod. produttore
JA4803JG
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
125 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
7 mm
Larghezza di montaggio:
125 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


