pagina iniziale

BTICINO - BTIJA4802EA MATIXGO - PLACCA 2P ALUMINUM - JA4802EA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543720851

Codice prodotto

BTIJA4802EA

Cod. produttore

JA4802EA

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

102 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

7 mm

Larghezza di montaggio:

102 mm

Altezza della parte incassata:

84 mm

Placca MatixGO 2 moduli - Aluminium - materiale tecnopolimero
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO