pagina iniziale

BTICINO - BTIHW4826HCN AXOLUTE AIR - PLACCA 3+3M TECH - HW4826HCN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543547298

Codice prodotto

BTIHW4826HCN

Cod. produttore

HW4826HCN

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

6

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

131.5 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

4.5 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca Axolute Air 3+3 moduli - Tech - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO