pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHB4803HD AXOLUTE - PLACCA 3P BIANCO AXOLUTE - HB4803HD

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHB4803HD AXOLUTE - PLACCA 3P BIANCO AXOLUTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199977546

Codice prodotto

BTIHB4803HD

Cod. produttore

HB4803HD

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

93 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Placca ellittica 3 moduli - bianco - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO