pagina iniziale

BTICINO - BTIHA4826HC AXOLUTE - PLACCA 3+3P TECH - HA4826HC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543513859

Codice prodotto

BTIHA4826HC

Cod. produttore

HA4826HC

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126.6 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

141.1 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

6.3 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Placca rettangolare 3+3 moduli - Monochrome tech - materiale metallo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO