BTICINO - BTIHA4802BR AXOLUTE - PLACCA 2P BRONZO - HA4802BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8012199785592
Codice prodotto
BTIHA4802BR
Cod. produttore
HA4802BR
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Con casella di testo:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Anodizzato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bronzo
Numero RAL (affine):
7006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Innesto
Larghezza:
103.6 mm
Altezza:
95.6 mm
Profondità:
9.95 mm
Altezza di incasso:
0 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


