pagina iniziale

BTICINO - BTIGN8814A20 BTDIN60 - MAGN DIFF A 1P+N 20A 6KA 300MA - GN8814A20

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543485576

Codice prodotto

BTIGN8814A20

Cod. produttore

GN8814A20

Produttore

BTI

Corrente nominale:

20 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo A - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO