pagina iniziale

BTICINO - BTIGC8813AC10ARC BTDIN STOP ARC 1P+N C10 4500A 30MA AC - GC8813AC10ARC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543620892

Codice prodotto

BTIGC8813AC10ARC

Cod. produttore

GC8813AC10ARC

Produttore

BTI

Corrente nominale:

10 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di corrente di guasto:

AC

Numero di poli (totale):

2

Conduttore neutro a connessione:

sì

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione energetica:

3

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 10A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C, tipo AC

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO