pagina iniziale

BTICINO - BTIGC8813A25 BTDIN-RS - MAGN DIFF A 1P+N 25A 4,5KA 30 - GC8813A25

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543814895

Codice prodotto

BTIGC8813A25

Cod. produttore

GC8813A25

Produttore

BTI

Corrente nominale:

25 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo A - 2 moduli DIN - 230V - In=25A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO