BTICINO - BTIGA8813AC2 BTDIN45 - MAGN DIFF AC 1P+N 2A 4,5KA 30M - GA8813AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8005543458280
Codice prodotto
BTIGA8813AC2
Cod. produttore
GA8813AC2
Produttore
BTI
Corrente nominale:
2 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO