BTICINO - BTIG701T/110N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=110 - G701T/110N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 0.1 A
Diametro dell'apertura - 110 mm
Tarato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8012199203867
Codice prodotto
BTIG701T/110N
Cod. produttore
G701T/110N
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
0.1 A
Diametro dell'apertura:
110 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
110...110 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
110...110 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO