pagina iniziale

BTICINO - BTIG44AC63 BTDIN-BDA G2 63A 4P 300MA AC - G44AC63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 250...440 V

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543463178

Codice prodotto

BTIG44AC63

Cod. produttore

G44AC63

Produttore

BTI

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

250...440 V

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO