BTICINO - BTIG33A63 BTDIN-BDA G2 63A 3P 30MA A - G33A63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 250...440 V
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8005543463017
Codice prodotto
BTIG33A63
Cod. produttore
G33A63
Produttore
BTI
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
250...440 V
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
3
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO