BTICINO - BTIG24F63 BTDIN-BDA G2 63A 2P 300MA F - G24F63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 170...253 V
Tipo di corrente di guasto - F
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8005543614976
Codice prodotto
BTIG24F63
Cod. produttore
G24F63
Produttore
BTI
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
170...253 V
Tipo di corrente di guasto:
F
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO