pagina iniziale

BTICINO - BTIFX81C10 BTDIN500 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 50KA - FX81C10

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIFX81C10 BTDIN500 - MAGNETOT 1P CURVA C 10A 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

57 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543468388

Codice prodotto

BTIFX81C10

Cod. produttore

FX81C10

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

47 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN500 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 10A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 1,5 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO