BTICINO - BTIFV83SM500 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 500 IM 3P 40A 25 - FV83SM500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - MA
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543474730
Codice prodotto
BTIFV83SM500
Cod. produttore
FV83SM500
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
MA
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4.5
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Antideflagrante:
no



