pagina iniziale

BTICINO - BTIFV83SM20 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 20 IM 3P 1,6A 25 - FV83SM20

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - MA

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543481783

Codice prodotto

BTIFV83SM20

Cod. produttore

FV83SM20

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

MA

Corrente nominale:

1.6 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 3P - curva 12-14In - In= 1,6A - Im= 20A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO