BTICINO - BTIFV83SM160 BTDIN 250 - SOLO MAGN 160 IM 3P 12,5A 25 - FV83SM160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - MA
Corrente nominale - 12.5 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
8005543474709
Codice prodotto
BTIFV83SM160
Cod. produttore
FV83SM160
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
MA
Corrente nominale:
12.5 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Numero moduli DIN:
4.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
47 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO