BTICINO - BTIFV83C63 BTDIN250 - MAGNETOT 3P CURVA C 63A 25KA - FV83C63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
8005543468333
Codice prodotto
BTIFV83C63
Cod. produttore
FV83C63
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Numero moduli DIN:
4.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
47 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO