pagina iniziale

BTICINO - BTIFV83C50 BTDIN250 - MAGNETOT 3P CURVA C 50A 25KA - FV83C50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543468326

Codice prodotto

BTIFV83C50

Cod. produttore

FV83C50

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Numero moduli DIN:

4.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

47 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO