BTICINO - BTIFV83C20 BTDIN250 - MAGNETOT 3P CURVA C 20A 25KA - FV83C20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 20 A
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 17 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8005543478172
Codice prodotto
BTIFV83C20
Cod. produttore
FV83C20
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no